Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte TNMG110308-MP3 WPP10G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1654117
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8115994
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Dreikant negativ 60° TNMG ...-MP3 · Tiger·tec® Gold · WPP10G · r=0,8mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,6 - 2,2mm · r: 2,26mm · l: 10,999mm · A1: 60° · A2: 0° · B3: 6,35mm · C1: 3,175mm · E41: E · E6: 1 · E9: MP3 · F1: N · G1: M · G4: 3,175mm · G5: 2 · G6: 2,26mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiN) · H6: S · J1: - · S1: 3,175mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
TNMG110308-MP3 WPP10G
Sorte:
WPP10G
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Drehen, Wendeplatten zum Drehen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.