Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte TNMG220408-MP3 WPP10G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1654129
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8116006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Dreikant negativ 60° TNMG ...-MP3 · Tiger·tec® Gold · WPP10G · r=0,8mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,6 - 3,2mm · r: 5,16mm · l: 21,997mm · A1: 60° · A2: 0° · B3: 12,7mm · C1: 4,762mm · E41: E · E6: 1 · E9: MP3 · F1: N · G1: M · G4: 4,762mm · G5: 2 · G6: 5,16mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiN) · H6: S · J1: - · S1: 4,762mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
TNMG220408-MP3 WPP10G
Sorte:
WPP10G
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Drehen, Wendeplatten zum Drehen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.