| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1654145 Herst.-Nr.: 8116022 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dreikant negativ 60° TNMG ...-MP5 · Tiger·tec® Gold · WPP10G · r=0,8mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,8 - 5mm · r: 0,8mm · l: 21,997mm · A1: 60° · A2: 0° · B3: 12,7mm · C1: 4,762mm · E41: E · E6: 1 · E9: MP5 · F1: N · G1: M · G4: 4,762mm · G5: 2 · G6: 5,16mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiN) · H6: S · J1: - · S1: 4,762mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | TNMG220408-MP5 WPP10G | Sorte: | WPP10G | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |