Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte TCGT110204-MN2 WN10 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1654348
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8132999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Dreikant positiv 60° TCGT ...-MN2 · WN10 · r=0,4mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,6 - 3mm · r: 0,4mm · l: 10,999mm · A1: 60° · A2: 7° · B3: 6,35mm · C1: 2,381mm · E41: F · E6: 1 · E9: MN2 · F1: N · G1: G · G4: 2,381mm · G5: 3 · G6: 2,8mm · H11: - · H5: unbeschichtet · H6: S · J1: -
Weitere Informationen:
Ausführung:
TCGT110204-MN2 WN10
Sorte:
WN10
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatte dcgt 11, schneidplatte tcmt1102, schneidplatte t, Walter, Wendeplatten zum Drehen, Wendeplatten zum Drehen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.