| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1654461 Herst.-Nr.: 7924242 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rhombisch tangential LNHX ...-L65T · Hauptfreiwinkel=0° · WSP45G · Tiger·tec® Gold · Eckenradius=0,4mm · Planschneidenbreite=1,5mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Emm · r: 0,4mm · l2: 11mm · s: 6,8mm · Schneidkanten: 4 · Toleranzklasse: H · l: Hmm · A1: 90° · A2: 0° · B1: 12,7mm · B2: 11mm · B3: 0mm · D1: 0,4mm · D6: 1,5mm · E9: L65T · F1: R · G3: 12,7mm · G4: 6,8mm · G5: 3 · G6: 3,4mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3+(ZrN) · H6: S · J1: - · J11: LNHX120604R · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: | | Ausführung: | LNHX120604R-L65T WSP45G | Sorte: | WSP45G | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |