| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1654512 Herst.-Nr.: 8112759 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rhombisch tangential LNMU ...-L55T · Hauptfreiwinkel=0° · WSM45X · Tiger·tec® Silver · Eckenradius=0,4mm · Planschneidenbreite=1,5mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · r: 0,4mm · b: 1,5mm · l2: 8,5mm · s: 4,5mm · Schneidkanten: 4 · Toleranzklasse: M · l: Mmm · A1: 90° · A2: 0° · B1: 9mm · B2: 8,5mm · D1: 0,4mm · D6: 1,5mm · E9: L55T · F1: R · G3: 9mm · G4: 4,5mm · G5: 3 · G6: 3,4mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiCN) · H6: S · J1: - · J11: LNMU090404R · NSM: DIN4000-76 · S1: 4,5mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | LNMU090404R-L55T WSM45X | Sorte: | WSM45X | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |