| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1654525 Herst.-Nr.: 8112804 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rhombisch positiv ADGT ...-F56 · Hauptfreiwinkel=15° · WSP45G · Tiger·tec® Gold · Eckenradius=1,2mm · Planschneidenbreite=1,6mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · r: 1,2mm · b: 1,6mm · l2: 10,8mm · s: 6,15mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: G · l: Gmm · A1: 85° · A2: 15° · A3: 20° · B1: 17,5mm · B2: 10,8mm · B3: 10,8mm · D1: 1,2mm · D6: 1,6mm · E7: 15,5mm · E9: F56 · F1: R · G3: 16,4mm · G4: 4,28mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3+(ZrN) · H6: S · J1: - · J11: ADGT160612R · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | ADGT160612R-F56 WSP45G | Sorte: | WSP45G | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |