Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte LNMU100508-F57T WSP45G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1654586
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8112876
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch tangential LNMU ...-F57T · Hauptfreiwinkel=0° · WSP45G · Tiger·tec® Gold · Eckenradius=0,8mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · r: 0,8mm · l2: 12,3mm · s: 5,5mm · Schneidkanten: 4 · Toleranzklasse: M · l: Mmm · A1: 90° · A2: 0° · B1: 10mm · B2: 12,3mm · D1: 0,8mm · E9: F57T · F1: N · G3: 10mm · G4: 5,5mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3+(ZrN) · H6: S · J1: - · J11: LNMU100508 · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
LNMU100508-F57T WSP45G
Sorte:
WSP45G
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.