| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1654588 Herst.-Nr.: 8112879 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rhombisch tangential LNMU ...-F57T · Hauptfreiwinkel=0° · WSP45G · Tiger·tec® Gold · Eckenradius=1,2mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · r: 1,2mm · l2: 16,9mm · s: 8mm · Schneidkanten: 4 · Toleranzklasse: M · l: Mmm · A1: 90° · A2: 0° · B1: 16mm · B2: 16,9mm · D1: 1,2mm · E9: F57T · F1: N · G3: 16mm · G4: 8mm · G5: 3 · G6: 5,5mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3+(ZrN) · H6: S · J1: - · J11: LNMU160812 · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | LNMU160812-F57T WSP45G | Sorte: | WSP45G | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |