| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1654609 Herst.-Nr.: 8112880 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rhombisch positiv LPMT ...-D51 · Hauptfreiwinkel=11° · WSP45G · Tiger·tec® Gold · Eckenradius=1,2mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · r: 1,2mm · l2: 12,7mm · s: 6,35mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: M · l: Mmm · A1: 90° · A2: 11° · B1: 15,88mm · B2: 12,7mm · B3: 12,7mm · D1: 1,2mm · E9: D51 · F1: R · G3: 15,88mm · G4: 6,35mm · G5: 3 · G6: 5,5mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3+(ZrN) · H6: S · J1: - · J11: LPMT150612R · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | LPMT150612R-D51 WSP45G | Sorte: | WSP45G | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |