| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1654619 Herst.-Nr.: 7923448 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Achtkant positiv ODMT ...-F57 · Hauptfreiwinkel=15° · WKP25S · Tiger·tec® Silver · Eckenradius=0,8mm · Planschneidenbreite=1,2mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · d: 12,7mm · r: 0,8mm · b: 1,2mm · s: 4,76mm · Schneidkanten: 8 · Toleranzklasse: M · l: Mmm · A1: 135° · A2: 15° · B1: 5,26mm · B3: 12,7mm · D1: 0,8mm · D6: 1,2mm · E9: F57 · F1: N · G4: 4,76mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiCN) · H6: S · J1: - · J11: ODMT0504ZZN · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: | | Ausführung: | ODMT0504ZZN-F57 WKP25S | Sorte: | WKP25S | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |