Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte ODMT0504ZZN-F57 WKP35G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1654620
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7923450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Achtkant positiv ODMT ...-F57 · Hauptfreiwinkel=15° · WKP35G · Tiger·tec® Gold · Eckenradius=0,8mm · Planschneidenbreite=1,2mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · d: 12,7mm · r: 0,8mm · b: 1,2mm · s: 4,76mm · Schneidkanten: 8 · Toleranzklasse: M · l: Mmm · A1: 135° · A2: 15° · B1: 5,26mm · B3: 12,7mm · D1: 0,8mm · D6: 1,2mm · E9: F57 · F1: N · G4: 4,76mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: TiAlN+TiN · H6: S · J1: - · J11: ODMT0504ZZN · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
ODMT0504ZZN-F57 WKP35G
Sorte:
WKP35G
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.