| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1654625 Herst.-Nr.: 7924255 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Achtkant positiv ODMT ...-D57 · Hauptfreiwinkel=15° · WSP45G · Tiger·tec® Gold · Eckenradius=0,8mm · Planschneidenbreite=1,6mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · d: 15,88mm · r: 0,8mm · b: 1,6mm · s: 5,56mm · Schneidkanten: 8 · Toleranzklasse: M · l: Mmm · A1: 135° · A2: 15° · B1: 6,58mm · B3: 15,88mm · D1: 0,8mm · D6: 1,6mm · E9: D57 · F1: N · G4: 5,56mm · G5: 3 · G6: 5,5mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3+(ZrN) · H6: S · J1: - · J11: ODMT0605ZZN · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: | | Ausführung: | ODMT0605ZZN-D57 WSP45G | Sorte: | WSP45G | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |