Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte P26379-R25 WSP45G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1654651
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7924266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Dreikant positiv P26379 ...-A27 · Hauptfreiwinkel=14° · WSP45G · Tiger·tec® Gold · Eckenradius=2mm · Planschneidenbreite=1,1mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · d: 13mm · r: 2mm · b: 1,1mm · s: 5,56mm · Schneidkanten: 3 · Toleranzklasse: M · l: Mmm · A1: 60° · A2: 14° · B3: 13mm · D1: 2mm · D6: 1,1mm · D8: 25mm · E9: A27 · F1: R · G4: 5,56mm · G5: 3 · G6: 5,5mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3+(ZrN) · H6: S · J1: - · J11: - · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
P26379-R25 WSP45G
Sorte:
WSP45G
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.