Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte RDMX0501M0-D57 WKP25S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1654664
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7988266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rund positiv RDMX ...-D57 · Hauptfreiwinkel=15° · WKP25S · Tiger·tec® Silver · Eckenradius=2,5mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · d: 5mm · d1: 2,2mm · s: 1,45mm · Toleranzklasse: M · l: Mmm · A2: 15° · B3: 5mm · E9: D57 · F1: N · G4: 1,45mm · G5: 3 · G6: 2,15mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiCN) · H6: S · J1: - · J11: RDMX0501M0 · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
RDMX0501M0-D57 WKP25S
Sorte:
WKP25S
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.