Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte SDMT120408-F57 WSP45G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1654784
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7924312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch positiv SDMT ...-F57 · Hauptfreiwinkel=15° · WSP45G · Tiger·tec® Gold · Eckenradius=0,8mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · r: 0,8mm · s: 4,76mm · Schneidkanten: 4 · Toleranzklasse: M · l: Mmm · A1: 90° · A2: 15° · B1: 12,7mm · B3: 12,7mm · D1: 0,8mm · E9: F57 · F1: N · G4: 4,76mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3+(ZrN) · H6: S · J1: - · J11: SDMT120408 · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
SDMT120408-F57 WSP45G
Sorte:
WSP45G
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.