Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein- und Abstechen – Schneideinsätze DX18-1E100N01-CF5 WSM33S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1654819
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8035914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
Ein- und Abstechen – Schneideinsätze DX ...-CF5 · Neutral · WSM33S · Tiger·tec® Silver · s=1mm · r=0,1mm Weitere technische Eigenschaften: · A1: 1 · A2: 1mm · A8: 17mm · C5: 0,1mm · C6: 0,1mm · E1: 7° · E7: N · F2: 2 · G1: 18mm · G2: 0,85mm · G4: 4,23mm · G7: 3,5mm · H11: - · H3: WSM33S · H5: TiAlN+Al2O3+(Al) · J1: - · NSM: DIN4000-77 · S1: 4,23mm
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
DX18-1E100N01-CF5 WSM33S
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Trägerwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.