Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein- und Abstechen – Schneideinsätze DX18-1E120N01-CE4 WSM33S WALTER


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1654820
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8035915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
Ein- und Abstechen – Schneideinsätze DX ...-CE4 · Neutral · WSM33S · Tiger·tec® Silver · s=1,2mm · r=0,15mm Weitere technische Eigenschaften: · A1: 1 · A2: 1,2mm · A8: 17mm · C5: 0,15mm · C6: 0,15mm · E1: 7° · E7: N · F2: 2 · G1: 18mm · G2: 1mm · G4: 4,29mm · G7: 3,54mm · H11: - · H3: WSM33S · H5: TiAlN+Al2O3+(Al) · J1: - · NSM: DIN4000-77 · S1: 4,29mm
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
DX18-1E120N01-CE4 WSM33S
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Trägerwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,149* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 256,51*
€ 305,2469
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,15*
€ 292,9185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,13*
€ 277,4247
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 216,83*
€ 258,0277
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 212,44*
€ 252,8036
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 201,49*
€ 239,7731
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.