Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideinsatz GX24-2E280L02-VG7 WSM23S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1654864
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     8060800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneideinsatz
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Einstechen und Stechdrehen – Schneideinsätze GX ...-VG7 · links · WSM23S · Tiger·tec® Silver · s=2,8mm · r=0,2mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,2mm · l Tol: ±0,15mm · f: 0,05 - 0,12mm · s: 2,8mm · S Tol: ±0,05mm · K: 50° · l: 24mm · A1: 8 · A2: 2,8mm · A8: 3,5mm · E1: 10° · E6: 1 · E7: L · E9: VG7 · G1: 24mm · G2: 2,1mm · G4: 4,58mm · G5: 7 · G7: 4,05mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3+(Al) · H6: S · NSM: DIN4000-77
Weitere Informationen:
Eckenradius R:
0,2 mm
Sorte:
WSM23S
Marke:
WALTER
Ausführung:
GX24-2E280L02-VG7 WSM23S
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stechwendeplatte, schneideinsatz, Walter, Wendeplatten zum Stechen, Wendeplatten zum Stechen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,63*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.