| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1654871 Herst.-Nr.: 7968832 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Quadratisch P484 . ...-E67 · Hauptfreiwinkel=11° · WSP45G · Tiger·tec® Gold Weitere technische Eigenschaften: · a: 11° · s: 1,96mm · Schneidkanten: 4,9mm · l: 4,9mm · A1: 90° · A2: 11° · B3: 4,9mm · E41: S · E6: 1 · E9: E67 · F1: R · G1: H · G4: 1,96mm · G5: 3 · G6: 2,15mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3+(ZrN) · H6: S · J1: - · J11: P4840C · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | P4840C-1R-E67 WSP45G | Sorte: | WSP45G | Eckenradius r: | 0,29 mm | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |