Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte P4840P-1R-A57 WSP45G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1654879
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7968890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Quadratisch P484 . ...-A57 · Hauptfreiwinkel=11° · WSP45G · Tiger·tec® Gold Weitere technische Eigenschaften: · a: 11° · s: 1,96mm · Schneidkanten: 4,55mm · l: 4,55mm · A1: 90° · A2: 11° · B3: 4,55mm · E41: S · E6: 1 · E9: A57 · F1: R · G1: H · G4: 1,96mm · G5: 3 · G6: 2,15mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3+(ZrN) · H6: S · J1: - · J11: P4840P · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
P4840P-1R-A57 WSP45G
Sorte:
WSP45G
Eckenradius r:
0,29 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.