Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte P4840P-4R-E67 WSP45G WSP45G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1654898
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7968909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Quadratisch P484 . ...-E67 · Hauptfreiwinkel=11° · WSP45G · Tiger·tec® Gold Weitere technische Eigenschaften: · a: 11° · s: 3,36mm · Schneidkanten: 7,8mm · l: 7,8mm · A1: 90° · A2: 11° · B3: 7,8mm · E41: S · E6: 1 · E9: E67 · F1: R · G1: H · G4: 3,36mm · G5: 3 · G6: 3,4mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3+(ZrN) · H6: S · J1: - · J11: P4840P · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
P4840P-4R-E67 WSP45G
Sorte:
WSP45G
Eckenradius r:
0,48 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, walter schneidplatte, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.