Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte P4841C-2R-A57 WSP45G WSP45G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1654904
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7968915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr-Wendeschneidplatte Sonderform
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Quadratisch P484 . ...-A57 · Hauptfreiwinkel=11° · WSP45G · Tiger·tec® Gold Weitere technische Eigenschaften: · a: 11° · s: 2,38mm · Schneidkanten: 5,95mm · l: 5,95mm · A1: 90° · A2: 11° · B3: 5,95mm · E41: S · E6: 1 · E9: A57 · F1: R · G1: M · G4: 2,38mm · G5: 3 · G6: 2,5mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3+(ZrN) · H6: S · J1: - · J11: P4841C · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
P4841C-2R-A57 WSP45G
Sorte:
WSP45G
Eckenradius r:
0,34 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, walter schneidplatte, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.