Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte P2840S-1N-A57 WSP45G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1654935
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7969002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch P284.. ...-A57 · Hauptfreiwinkel=14° · WSP45G · Tiger·tec® Gold Weitere technische Eigenschaften: · a: 14° · s: 2,38mm · Schneidkanten: 6,35mm · l: 6,35mm · A1: 90° · A2: 14° · B3: 6,35mm · E41: S · E6: 1 · E9: A57 · F1: R · G1: G · G4: 2,38mm · G5: 3 · G6: 2,8mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3+(ZrN) · H6: S · J1: - · J11: P2840S · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
P2840S-1N-A57 WSP45G
Sorte:
WSP45G
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.