| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1654938 Herst.-Nr.: 7969005 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Quadratisch P284.. ...-A57 · Hauptfreiwinkel=11° · WSP45G · Tiger·tec® Gold Weitere technische Eigenschaften: · a: 11° · s: 3,97mm · Schneidkanten: 11mm · l: 11mm · A1: 96° · A2: 11° · B3: 11mm · E41: S · E6: 1 · E9: A57 · F1: R · G1: G · G4: 3,97mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3+(ZrN) · H6: S · J1: - · J11: P2840S · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | P2840S-4N-A57 WSP45G | Sorte: | WSP45G | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |