Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte P2841S-2N-A57 WSP45G WSP45G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1654948
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7969065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch P284.. ...-A57 · Hauptfreiwinkel=14° · WSP45G · Tiger·tec® Gold Weitere technische Eigenschaften: · a: 14° · s: 3,18mm · Schneidkanten: 7,8mm · l: 7,8mm · A1: 90° · A2: 14° · B3: 7,8mm · E41: S · E6: 1 · E9: A57 · F1: R · G1: M · G4: 3,18mm · G5: 3 · G6: 3,4mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3+(ZrN) · H6: S · J1: - · J11: P2841S · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
P2841S-2N-A57 WSP45G
Sorte:
WSP45G
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, walter schneidplatte, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.