Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte LCMX050203-D57 WSP45G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1654998
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7969107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rechteckig LCMX ...-D57 · Hauptfreiwinkel=7° · WSP45G · Tiger·tec® Gold Weitere technische Eigenschaften: · a: 7° · b: 0,6mm · l2: 5,2mm · s: 2,38mm · Schneidkanten: 5,2mm · l: 4mm · A1: 90° · A2: 7° · B2: 4mm · E41: E · E6: 1 · E9: D57 · F1: R · G1: M · G4: 2,38mm · G5: 3 · G6: 2,15mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3+(ZrN) · H6: S · J1: - · J11: LCMX050203 · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
LCMX050203-D57 WSP45G
Sorte:
WSP45G
Eckenradius r:
0,2 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeschneidplatten cc..0602, schneidplatte tcmt1102, walter schneidplatte, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.