Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte LCMX050203-E57 WSP45G WSP45G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1655000
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7969109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rechteckig LCMX ...-E57 · Hauptfreiwinkel=7° · WSP45G · Tiger·tec® Gold Weitere technische Eigenschaften: · a: 7° · b: 0,6mm · l2: 5,2mm · s: 2,38mm · Schneidkanten: 5,2mm · l: 4mm · A1: 90° · A2: 7° · B2: 4mm · E41: E · E6: 1 · E9: E57 · F1: R · G1: M · G4: 2,38mm · G5: 3 · G6: 2,15mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3+(ZrN) · H6: S · J1: - · J11: LCMX050203 · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
LCMX050203-E57 WSP45G
Sorte:
WSP45G
Eckenradius r:
0,2 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeschneidplatten cc..0602, schneidplatte tcmt1102, walter schneidplatte, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.