Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte WOEX05T304-E57 WSP45G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1655004
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7969174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon WOEX ...-E57 · Hauptfreiwinkel=8° · WSP45G · Tiger·tec® Gold Weitere technische Eigenschaften: · s: 3,8mm · Schneidkanten: 5,29mm · l: 5,29mm · A1: 84° · A2: 8° · B3: 8mm · E41: E · E6: 1 · E9: E57 · F1: N · G1: E · G4: 3,8mm · G5: 3 · G6: 2,87mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3+(ZrN) · H6: S · J1: - · J11: WOEX05T304 · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
WOEX05T304-E57 WSP45G
Sorte:
WSP45G
Eckenradius r:
0,4 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatte woex100504, walter schneidplatte, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.