Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte WOEX06T304-E57 WSP45G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1655005
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7969175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon WOEX ...-E57 · Hauptfreiwinkel=8° · WSP45G · Tiger·tec® Gold Weitere technische Eigenschaften: · s: 3,8mm · Schneidkanten: 6,62mm · l: 6,62mm · A1: 84° · A2: 8° · B3: 10mm · E41: E · E6: 1 · E9: E57 · F1: N · G1: E · G4: 3,8mm · G5: 3 · G6: 4,07mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3+(ZrN) · H6: S · J1: - · J11: WOEX06T304 · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
WOEX06T304-E57 WSP45G
Sorte:
WSP45G
Eckenradius r:
0,4 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatte woex100504, walter schneidplatte, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.