Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte WOEX120608-E57 WSP45G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1655008
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7969178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon WOEX ...-E57 · Hauptfreiwinkel=8° · WSP45G · Tiger·tec® Gold Weitere technische Eigenschaften: · s: 6mm · Schneidkanten: 11,64mm · l: 11,64mm · A1: 84° · A2: 8° · B3: 17,5mm · E41: E · E6: 1 · E9: E57 · F1: N · G1: E · G4: 6mm · G5: 3 · G6: 5,97mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3+(ZrN) · H6: S · J1: - · J11: WOEX120608 · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
WOEX120608-E57 WSP45G
Sorte:
WSP45G
Eckenradius r:
0,8 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatte woex100504, walter schneidplatte, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.