Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Shorts Norit Nr.6469 Gr.XXL schwarzblau/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1655229
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6469060
EAN/GTIN:
     4030913981093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Norit DA Shorts schwarzblau/zink XXL. Leichte Shorts für optimale Bewegungsfreiheit. Elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit. Das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht und sehr angenehm zu tragen. Weitere technische Eigenschaften: · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · PSA-Katergorie: I · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarzblau/zink
Größe:
XXL
Stoffgewicht ca.:
245 g/m²
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
für wen?:
Damen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,41*
€ 24,13*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,58*
€ 24,17*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,25*
€ 24,35*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,79*
€ 24,51*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,08*
€ 25,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6460040
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
6461040
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
6462040
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
6463040
ab € 16,88*
Ähnlich
Planam
6464040
ab € 16,79*
Ähnlich
Planam
6465040
ab € 16,83*
Ähnlich
Planam
6466040
ab € 16,86*
Ähnlich
Planam
6467040
ab € 16,78*
Ähnlich
Planam
6468040
ab € 16,81*
Ähnlich
Planam
6469040
ab € 16,86*
Ähnlich
Planam
6469044
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
6469048
ab € 16,86*
Ähnlich
Planam
6469052
ab € 16,89*
Ähnlich
Planam
6469056
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
6469064
ab € 17,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.