Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softschelljacke Norit Nr.6437 Gr.58 zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1655386
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6437058
EAN/GTIN:
     4030913981505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Norit HE Pure Softsh. Jacke zink 58. Klares Design · langlebig · elastisch und funktionell. Eine perfekte Ergänzung zu jeder Norit Hose. Die Verstärkung an den Ellbogen und die Reflexapplikationen sind ein optisches Highlight. Die seitlichen Stretch-Einsätze garantieren optimale Passform und Bewegungsfreiheit. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 245g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Geschlecht: Herrenbekleidung · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · PSA-Katergorie: I · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
zink
Größe:
58
Marke:
PLANAM
Material:
96% Polyester, 4% Elastan TPU-Membrane
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, softshell-jacke grau, herren jacke, softshell-jacke planam, Jacke, Softshell, Softshelljacken
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,29*
€ 37,64*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,40*
€ 37,65*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,50*
€ 38,67*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,66*
€ 39,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,05*
€ 39,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6435024
ab € 25,41*
Ähnlich
Planam
6437024
ab € 25,36*
Ähnlich
Planam
6437025
ab € 25,31*
Ähnlich
Planam
6437026
ab € 25,39*
Ähnlich
Planam
6437027
ab € 25,29*
Ähnlich
Planam
6437028
ab € 25,24*
Ähnlich
Planam
6437029
ab € 25,35*
Ähnlich
Planam
6437042
ab € 25,24*
Ähnlich
Planam
6437044
ab € 25,42*
Ähnlich
Planam
6437046
ab € 25,37*
Ähnlich
Planam
6437048
ab € 25,29*
Ähnlich
Planam
6437050
ab € 25,42*
Ähnlich
Planam
6437052
ab € 25,34*
Ähnlich
Planam
6437054
ab € 25,42*
Ähnlich
Planam
6437056
ab € 27,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.