Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Bundhose Norit Nr.6541 Gr.158/164 schiefer/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1655437
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6541158
EAN/GTIN:
     4030913981987
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Norit Kids Bundhose schiefer/schw.158/164 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 245g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · verfügbare Größen: 86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164, 170/176
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz
Größe:
158/164
für wen?:
Unisex
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kinderbuddelhose, Kinderhose, Stretch-Hose, Stretchhose, planam arbeitshose, berufshose, Kinder Latzhose, Kinder-Bundhose, Kinder-Hose, Kinderhosen, Kinderlatzhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,50*
€ 25,45*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,58*
€ 25,66*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,80*
€ 25,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,39*
€ 26,17*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,29*
€ 28,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6540086
ab € 17,27*
Ähnlich
Planam
6541086
ab € 17,27*
Ähnlich
Planam
6542086
ab € 17,41*
Ähnlich
Planam
6543086
ab € 17,41*
Ähnlich
Planam
6544086
ab € 17,44*
Ähnlich
Planam
6545086
ab € 17,27*
Ähnlich
Planam
6546086
ab € 17,28*
Ähnlich
Planam
6547086
ab € 17,30*
Ähnlich
Planam
6548086
ab € 17,44*
Ähnlich
Planam
6549086
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.