Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinder-Bundhose Norit Nr.6543 Gr.110/116 sand/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1655449
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6543110
EAN/GTIN:
     4030913982038
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Norit Kids Bundhose sand/schwarz 110/116 Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 245g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · verfügbare Größen: 86/92, 98/104, 110/116, 122/128, 134/140, 146/152, 158/164, 170/176
Weitere Informationen:
Farbe:
sand/schwarz
Größe:
110/116
für wen?:
Unisex
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kinderbuddelhose, Kinderhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose gr.110 canvas, arbeitshosen beige, planam arbeitshose, Kinder Latzhose, Kinder-Bundhose, Kinder-Hose, Kinderhosen, Kinderlatzhose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,65*
€ 25,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,80*
€ 25,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,57*
€ 26,35*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,29*
€ 27,88*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,01*
€ 29,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6540086
ab € 18,46*
Ähnlich
Planam
6541086
ab € 18,50*
Ähnlich
Planam
6542086
ab € 18,53*
Ähnlich
Planam
6543086
ab € 18,49*
Ähnlich
Planam
6544086
ab € 18,46*
Ähnlich
Planam
6545086
ab € 18,48*
Ähnlich
Planam
6546086
ab € 18,54*
Ähnlich
Planam
6547086
ab € 18,51*
Ähnlich
Planam
6548086
ab € 18,49*
Ähnlich
Planam
6549086
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.