Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muschel BB-245 Edelstahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-693800
zw-693800
zwill1-693800
Artikel-Nr.:
     4757-1655575
Hersteller:
     ZWPRO
Herst.-Nr.:
     46036
EAN/GTIN:
     4042487006690
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Einlassmuschel
Klappringmuschel
Schiebetürmuscheln für 50 mm Glasbohrung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Ø (mm):
65
Hersteller:
ZWpro
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
schwarz matt
Typ:
BB-245
Vierkantnuß (mm):
8
Weitere Suchbegriffe: Schieberosette, Schiebetürmuschel, schiebetürmuschel edelstahl bb, einlassmuschel edelstahl, einlassmuschel, ZWPRO, BB-245, GLASTÜRMUSCH, 4042487006690, 46036, GLAS, BB245
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.