Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürbeschlag BB-280 2400 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürbeschlag BB-280 2400 mm schwarz
Schiebetürbeschlag BB-280 2400 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     4757-1655586
Hersteller:
     Zwpro
Herst.-Nr.:
     43996
EAN/GTIN:
     4042487006782
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
Glasschiebetürbeschlag, für Wand- und Deckenmontage geeignet, Tragkraft 80 kg, für Glasstärke 8 und 10 mm.
Set bestehend aus: 2x Laufwagen inkl. Klemmplatten, 2.000 mm bzw. 2.400 mm Laufschiene, 2.000 mm bzw. 2.400 mm Abdeckprofil, Endkappen inkl. Schrauben, 2x Endstopper, Bodenführung für 8 – 10 mm Glas.
Weitere Suchbegriffe: ZWPRO, BB-280, SCHIEBETÜRSE, 4.04E+12, 43996, SCHIEBETÜR, BB280, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,42*
€ 289,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,28*
€ 281,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,77*
€ 267,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,29*
€ 252,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 205,45*
€ 244,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.