| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1655618 Herst.-Nr.: 30005-20-58 EAN/GTIN: 4030646333039 |
| |
|
| | |
| FHB ALAIN französische Zunfthose · Zunfthose für den Zimmermann und Dachdecker · traditionelle Herstellung garantiert guten Komfort und einwandfreie Qualität · verstärkter Bund mit großen Gürtelschlaufen · verstärkte Nähte · 1 Zollstocktasche · 1 Gesäßtasche Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 460g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Reinigen: schonende Spezialreinigung F · Trocknen: Trocknen Stufe 2 · Wäsche: 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 58 | Marke: | FHB | Material: | 86% Baumwolle / 14% Polyester | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |