| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1655861 Herst.-Nr.: 90420-20-L EAN/GTIN: 4030646154054 |
| |
|
| | |
| FHB TILL T-Shirt Zunftzeichen-Dachdecker · Rundhalsausschnitt mit Elasthan · Verstärkung durch Nackenband · Doppelnähte am Halsausschnitt sowie Ärmel und Saum Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 210g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Reinigen: nicht chemisch reinigen · Trocknen: Trocknen Stufe 1 · Wäsche: 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | L | Marke: | FHB | Ausführung: | Doppelnähte am Halsausschnitt sowie Ärmel und Saum, mit dem | Material: | 100% Ringspinn-Baumwolle | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktions-T-Shirt, Herren-T-Shirt, Shirt, T-Shirts |
| | |
| |