| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1655934 Herst.-Nr.: 0127010007 EAN/GTIN: 4045981172656 |
| |
|
| | |
| Klassisches T-Shirt für Damen mit feminin geschnittenem, rundem Halsausschnitt, modisch schmalem Bündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Damen Shirt | Farb-Nr.: | 010 | Farbe: | royalblau | Größe: | XL | Material: | Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, 160 g/m² | Modell-Nr.: | 127 | Passform: | Regular fit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TSHIRT, CLASSIC, DAMEN, ROYA, 4045981172656, 0127010007, 127/01, 127/001 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,86* | € 8,78* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,11* | € 10,44* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 5,49* | ab € 6,84* | € 11,13* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,63* | € 11,22* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,15* | € 13,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|