| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1655944 Herst.-Nr.: 0127024003 EAN/GTIN: 4045981172823 |
| |
|
| | |
| Klassisches T-Shirt für Damen mit feminin geschnittenem, rundem Halsausschnitt, modisch schmalem Bündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Damen Shirt | Farb-Nr.: | 024 | Farbe: | ash meliert | Größe: | XS | Material: | Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, 160 g/m² | Modell-Nr.: | 127 | Passform: | Regular fit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,84* | € 8,74* | | | | Lager 4757 | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,82* | € 8,96* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,69* | € 9,01* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,67* | € 11,20* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,18* | € 13,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|