| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1655987 Herst.-Nr.: 0110064004 EAN/GTIN: 4045981172557 |
| |
|
| | |
| Feinmaschiges Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton. Inkl. Ersatzknopf. Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitzen. Einlaufvorbehandelt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Damen Shirt | Farb-Nr.: | 064 | Farbe: | karbongrau | Größe: | S | Material: | Piqué aus 100 % Baumwolle, 200 g/m² | Modell-Nr.: | 110 | Passform: | Regular fit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Unisex-PoloShirt, damen polo, POLOSHIRT, CLASSIC, DAMEN, K, 4045981172557, 0110064004, 110/64, 110/064, POLO |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 9,57* | € 13,71* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,59* | € 13,82* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,29* | € 17,39* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,58* | € 20,39* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,76* | € 20,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|