| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1656175 Herst.-Nr.: 685210000 EAN/GTIN: 4061792224599 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Impuls: Robuster Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL: Vielseitig einsetzbarer · kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2? Außenvierkant und 300 Nm Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24: Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren · Bohren und Meißeln Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick: Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz Akku-Handlampe ULA 14.4-18 LED: Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges · helles Arbeitslicht Lieferumfang Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Impuls · Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL · Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24 · Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick · Akku-Handlampe ULA 14.4-18 LED · Adapter,1/2 auf 1/4? · 3 Li-Power Akkupacks (18 V/4,0 Ah) · Ladegerät ASC 55 · Werkzeugtasche (groß)10? Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferumfang: | Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Impuls, Akku-Schlagschr. SSW 18 LTX 300 BL, Akku-Kombih. KH 18 LTX 24, Akku-Winkelschl. W 18 L 9-125 Quick, Akku-Lampe ULA 14.4-18 LED, Adapter,1/2" auf 1/4"", 3 Li-Power Akkus (18V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55, Tasche" | Marke: | METABO |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkuschlagschrauber, Metabo Ersatzteile, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, metabo werkzeugsatz, modul werkzeuge, Akkukit, Akkusortiment, Combo-Kits, Combo-Kit, 8001514043 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 714,33* | € 813,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 715,24* | € 819,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4757 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 749,24* | € 893,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 770,09* | € 897,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|