Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektband Variant VX 7729 160 mm Stahl schwarz matt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
zw-694421
zw-694421
Artikel-Nr.:
     4757-1656306
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 050880 0 10702
EAN/GTIN:
     4015471136338
Suchbegriffe:
Objektband
Objekttürband
objektband simonswerk
objektband
Für ungefälzte Türen an Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen. Innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift. Verdeckt liegende, wartungsfreie AxialRadialGleitlager. DIN links und rechts verwendbar, Materialstärke 3,5 mm.
Weitere Informationen:
Bandlänge (mm):
160
Einsatzbereich:
Objekttüren
Hersteller:
Simonswerk
Länge (mm):
160
Material:
Stahl
Oberfläche:
schwarz matt
Rollen-Ø (mm):
22,5
Traglast (kg) bei 2 Bändern:
200
Typ:
160
Weitere Suchbegriffe: SIMONSWERK, VARIANT, VX, 772, 4015471136338, 5, 050880, 0, 10702, SCHWARZ, VX7729
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 59,97*
€ 77,10*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 100,84*
€ 147,97*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,97*
€ 176,0843
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,03*
€ 163,0657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,90*
€ 155,771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,56*
€ 147,0364
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 116,70*
€ 138,873
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,84*
€ 119,9996
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 50,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.