Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienband außen 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-G694510
zw-G694510
Artikel-Nr.:
     4757-1656401
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     145965
EAN/GTIN:
     5411183161504
Suchbegriffe:
Fensteranschlussfolie
Fensterfolie Fugenband
Flexible Folie zur dampfoffenen und luft- und schlagregendichten Abdichtung von Verbindungen an Fenstern, Türen und Platten. Ausschließlich für die Außenanwendung geeignet. Auf der bedruckten Seite der Folie befindet sich ein Selbstklebeband zur einfachen und effizienten Montage auf dem Fensterprofil. Die Rückseite der Folie mit Soudafoil 360H am Bauwerk verkleben. Dank weichem Synthetikfleece kann die Folie sofort verputzt und überklebt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
außen
Breite (mm):
100
Inhalt (Rolle):
1
Länge (m):
30
Weitere Suchbegriffe: SWS, OUTSIDE, STAND.., 100MM, 5411183161504, 1481572, 1728514, 145965, FENSTERBAND, DICHTBAND, FENSTERDICHTBAND, AUßEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.