Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterfolie SWS VARIO EXTRA B.100mm grau L.30m Rl.SOUDAL


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1656406
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     157712
EAN/GTIN:
     5411183179592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensteranschlussfolie
Fensterfolie Fugenband
vollflächig klebende, feuchtigkeitsregulierende Folie · zur luft- und wasserdichten Bearbeitung von Fensteranschlüssen in der Innenschale (Laibungsbereich), auf der Außenseite der Innenschale (vor dem Aufbringen der Fassadendämmung), unter der Fenster- (und Tür-) Schwelle, auf der Innen- und Außenseite von massiven Wänden, sowie auf der Außenseite von Kaltfassaden · nur eine Folie zur Anwendung im Innen- und Außenbereich · bei allen Wetterverhältnissen ist der Austausch von Feuchtigkeit von innen nach außen und andersherum gewährleistet · die Anschlussfuge bleibt ganzjährig trocken und Schäden durch Kondensierung können verhindert werden · luft- und wasserdicht · überstreichbar und beklebbar · feuchtigkeitsregulierend, dadurch hohe Trocknungswirkung der Fuge Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 30m · Gebinde: Rolle
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Farbe:
grau
Marke:
SOUDAL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fensterabdichtung, Fensteranschlussfuge, Fensterfolien, i3, TwinAktiv
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5 Tage
116
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 36,89*
€ 48,93*
11 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 47,16*
€ 50,67*
11 Tage
unbekannt
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 62,67*
€ 62,67*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 56,08*
€ 72,77*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 48,93*
€ 58,23
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 44,78*
€ 53,29
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 41,56*
€ 49,46
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 39,59*
€ 47,11
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 36,89*
€ 43,90
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 391,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soudal
145958
ab € 28,41*
Ähnlich
Soudal
145964
ab € 20,48*
Ähnlich
Soudal
145966
ab € 0,98*
Ähnlich
Soudal
157711
ab € 29,09*
Ähnlich
Soudal
145968
ab € 66,33*
Ähnlich
Soudal
145967
ab € 66,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.