Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompriband Soudaband PRO SFD 6 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
zw-G694525
zw-G694525
Artikel-Nr.:
     4757-1656417
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     157124
EAN/GTIN:
     5411183177703
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
fugenband soudal
Soudaband PRO SFD ist ein multifunktionales vorkomprimiertes Fugendichtband, das die Anforderungen der DIN 18542:2020 Klasse BG1 erfüllt. Es ist schlagregendicht bis zu 750 Pa, dampfdurchlässig, UV-beständig und hat hervorragende thermische und akustische Eigenschaften. Soudaband PRO SFD gewährleistet eine dauerhafte, langlebige dauerhafte Abdichtung auf mehreren Ebenen.
Anwendung: Für Profiltiefen bis zu 45 mm geeignet und ist daher perfekt für die Abdichtung von Fensteranschlüssen im unteren Bereich(Fensterbankbereich) mit einem Sockel- oder Fensterbankprofil.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Soudaband PRO SFD
Breite (mm):
35
Fugenbreite (mm):
10 - 20
Inhalt (m):
84
Inhalt (Rolle):
14
Länge (m):
6
Weitere Suchbegriffe: fugenband, fugendichtband 6 m, SOUDABAND, PRO, SFD, 35/10-2, 5411183177703, 157124, KOMPRIBAND, PROSFD, MULTIFUNKTIONSBAND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 14 Rollen (ab € 23,875* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 405,31008*
€ 482,319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 399,2401*
€ 475,09572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 374,55012*
€ 445,71464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 365,30004*
€ 434,70705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 353,9501*
€ 421,20062
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 334,25*
€ 397,7575
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.