Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soudaband PRO SFD 8 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Soudaband PRO SFD 8 m
Soudaband PRO SFD 8 m
Artikel-Nr.:
     4757-1656418
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     157122
EAN/GTIN:
     5411183177727
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
fugenband soudal
Soudaband PRO SFD ist ein multifunktionales vorkomprimiertes Fugendichtband, das die Anforderungen der DIN 18542:2020 Klasse BG1 erfüllt. Es ist schlagregendicht bis zu 750 Pa, dampfdurchlässig, UV-beständig und hat hervorragende thermische und akustische Eigenschaften. Soudaband PRO SFD gewährleistet eine dauerhafte, langlebige dauerhafte Abdichtung auf mehreren Ebenen.
Anwendung: Für Profiltiefen bis zu 45 mm geeignet und ist daher perfekt für die Abdichtung von Fensteranschlüssen im unteren Bereich(Fensterbankbereich) mit einem Sockel- oder Fensterbankprofil.
Weitere Suchbegriffe: fugenband, SOUDABAND, PRO, SFD, 40/6-15, 5.41E+12, 157122, KOMPRIBAND, PROSFD, MULTIFUNKTIONSBAND, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,32004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 22,02667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 354,73008*
€ 422,1288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 338,79*
€ 403,1601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 311,44008*
€ 370,6137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 297,00*
€ 353,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 287,48004*
€ 342,10125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 264,32004*
€ 314,54085
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.