Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Alessio Mid Gr.37 schwarz/blau S3S FO/SR/SC/LG ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1656668
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07675410-37
EAN/GTIN:
     4030839226735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2022 · S3S FO/SR/SC/LG ESD · Form B · Obermaterial: Rindleder · atmungsaktives Textilfutter · geschlossene, gepolsterte Lasche · Stahlkappe · ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black · metallfreier Durchtrittschutz · grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP · PU-Spitzenschutz · DGUV 112-191 Zertifizierung Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: metallfrei · Obermaterial: Rindleder · Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter · Sohle: Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP · Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz · Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black · Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche · Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
37
Schutzklasse:
S3S FO/SR/SC/LG ESD
Serie:
SAFETY-GRIP
Marke:
ELTEN
Ausführung:
DGUV 112-191
Material:
Rindleder
Norm:
EN 20345:2022
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten sicherheitsschuhe s3 blau, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 51,36*
€ 64,57*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,39*
€ 64,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,16*
€ 65,56*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,84*
€ 66,37*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,44*
€ 71,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,61*
€ 76,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,35*
€ 74,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,45*
€ 70,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,02*
€ 67,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,39*
€ 61,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.