Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitsschuh HANNAH XXTL black-red Low Gr.37 schwarz/rot S3 SRC ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1656728
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07425310-37
EAN/GTIN:
     4030839354148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Form A · Obermaterial: hydrophobierte Mikrofaser / hydrophobiertes Textilmaterial · atmungsaktives Textilfutter · geschlossene, gepolsterte Lasche · Stahlkappe · ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black · metallfreier Durchtrittschutz · PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY · lederfreie Ausstattung · Sohlenkern aus Infinergy® von BASF · DGUV 112-191 Zertifizierung Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY · Ausführung: lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, metallfreier Durchtrittschutz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
37
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Material:
Mikrofaser/Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
WELLMAXX
Marke:
ELTEN
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4 Tage
11
€ 4,95*
ab € 66,31*
€ 83,48*
6 Tage
12
€ 5,90*
ab € 67,11*
€ 83,94*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,77*
€ 85,01*
8 Tage
9
€ 5,99*
ab € 69,68*
€ 87,54*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 66,92*
€ 89,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,48*
€ 99,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,19*
€ 97,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,05*
€ 90,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,62*
€ 87,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,31*
€ 78,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.